text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19.5 mm HSS profile ground offset sh


Artikelnummer 0H476477
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 205
Durchmesser des Bohrers (mm) 19.5
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0H476477
EAN 4015448762478
UBB 500573704839
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000860171
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.