text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17 mm HSS profile ground offset shan


Artikelnummer 5W805979
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 125
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 184
Durchmesser des Bohrers (mm) 17
Durchmesser des Schachts (mm) 13
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 125
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5W805979
EAN 4015448762423
UBB 500582611868
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000860166
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.