text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.9 mm HSS profile ground cylinder s


Cod Articol 0P731715
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 22
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS
Ambalat la 1

Specificații

Total length (mm) 46
Diameter drill (mm) 1.9
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 22
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 0P731715
EAN 4015448411796
UBB 500573809208
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860419
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.