Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
3L621026
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.6 mm HSS profile ground TiN cylind
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3L621026
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
20
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
43
Durchmesser des Bohrers (mm)
1.6
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
20
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Gusseisen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3L621026
EAN
4015448517351
UBB
500581788519
UNSPSC
20111611
Hersteller Artikel Nr
4000862116