text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.3 mm HSS profile ground TiN cylind


Artikelnummer 8W455351
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 16
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser des Bohrers (mm) 1.3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 16
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8W455351
EAN 4015448517320
UBB 500583667794
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862113
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.