text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.3 mm HSS-Co5 cy


Artikelnummer 3V390269
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 81
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3V390269
EAN 4015448413578
UBB 500581921003
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000860693
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.