text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 6.2 mm HSS-Co5 cy


Numer artykułu 1Y644203
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y644203
EAN 4015448413264
UBB 500581276929
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860662
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.