text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.3 mm HSS-Co5 cy


Referência 8Y710536
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Embalado por 1

Especificações

Gesamtlänge (mm) 86
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 52
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Números do artigo

Referência 8Y710536
EAN 4015448413172
UBB 500583712178
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.