text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Artikelnummer 4H406180
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 20
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 20
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4H406180
EAN 4015448526995
UBB 500582057203
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000862550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.