text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh


Artikelnummer 0W427034
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 62
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 26
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0W427034
EAN 4015448677468
UBB 500573912168
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861775
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.