text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.1 mm HSS cylinder shank extra-sho


Cod Articol 2R187211
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 26
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Total length (mm) 62
Diameter drill (mm) 5.1
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 26
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 2R187211
EAN 4015448514589
UBB 500581510152
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860051
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.