text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.8 mm HSS cylinder shank extra-sho


Artikelnummer 2U692725
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 22
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 2U692725
EAN 4015448514480
UBB 500581581922
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000860038
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.