text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co cylinder shank extra-s


Artikelnummer 0S426400
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 89
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 0S426400
EAN 4015448677680
UBB 500573847737
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861794
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.