Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9R577702
Gesamtlänge (mm)
485
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
40-200
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
485
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
40-200
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Verlängerung
Ja
Länge Verlängerung (mm)
125
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
4000821769