Drehmomentschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
0F161443
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
Torque spanner 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0F161443
Gesamtlänge (mm)
620
Anschlussgröße
14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
620
Anschlussgröße
14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0F161443
EAN
4000896026173
UBB
500573686770
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6293-1CT