text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET


Artikelnummer 0Z393277
Gesamtlänge (mm) 510
Anschlussgröße 14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 510
Anschlussgröße 14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z393277
EAN 4000896026135
UBB 500573953733
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 6292-1CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.