text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET


Artikelnummer 2L903903
Gesamtlänge (mm) 400
Anschlussgröße 14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 400
Anschlussgröße 14x18 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 2L903903
EAN 4000896026074
UBB 500581468252
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 6291-1CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.