Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
8F027995
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
Torque spanner 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8F027995
Gesamtlänge (mm)
305
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
5-60
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
305
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
5-60
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8F027995
EAN
4000896026043
UBB
500583428536
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6290-1CT