text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET


Artikelnummer 4M083620
Gesamtlänge (mm) 240
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 4-40
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.4
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 240
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) 4-40
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.4
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 4M083620
EAN 4000896080540
UBB 500582131610
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 6282-1CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.