Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
4F090649
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
Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4F090649
Gesamtlänge (mm)
180
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
2-10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
180
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm)
2-10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6280-1CT