text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET


Artikelnummer 3H237174
Gesamtlänge (mm) 2455
Anschlussgröße 1 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 600-1600
Größe des Anschlusses (mm) 25
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 2455
Anschlussgröße 1 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 600-1600
Größe des Anschlusses (mm) 25
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet
Type 6160-1CT

Artikelnummern

Artikelnummer 3H237174
EAN 4000896155316
UBB 500581720942
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 4000822803
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.