text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET


Artikelnummer 7P981010
Gesamtlänge (mm) 1789
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 400-1000
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 1789
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 400-1000
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet
Type 6150-1CT

Artikelnummern

Artikelnummer 7P981010
EAN 4000896141067
UBB 500583235238
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 4000822802
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.