text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6145-1CT 3/4 inch 300–800 Nm HAZET


Artikelnummer 8Z920305
Gesamtlänge (mm) 1283
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 300-800
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 1283
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 300-800
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z920305
EAN 4000896025565
UBB 500583708705
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 6145-1CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.