Drehmomentschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
5G458183
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
Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
5G458183
Gesamtlänge (mm)
659
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
659
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6123-1CT