text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Numer artykułu 0V792017
Gesamtlänge (mm) 543
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Pakowane po 1

Specyfikacje

Gesamtlänge (mm) 543
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet
Warennummer 82041100

Numery artykułów

Numer artykułu 0V792017
EAN 4000896025268
UBB 500573915542
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 6122-1CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.