Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
2R294958
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
Torque spanner 6121-1CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2R294958
Gesamtlänge (mm)
435
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
20-120
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
435
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
20-120
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2R294958
EAN
4000896025220
UBB
500581512216
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6121-1CT