Drehmomentschlüssel
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
5Q178586
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
Torque spanner 6110-1CT 3/8 inch 5-60 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
5Q178586
Gesamtlänge (mm)
335
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
5-60
Größe des Anschlusses (mm)
10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
335
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
5-60
Größe des Anschlusses (mm)
10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Warennummer
82041100
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5Q178586
EAN
4000896025022
UBB
500582555354
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6110-1CT