Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
8D265096
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
Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8D265096
Gesamtlänge (mm)
256
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
4-40
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.4
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
256
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
4-40
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.4
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
2
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D265096
EAN
4000896080564
UBB
500583404933
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6109-2CT