text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET


Artikelnummer 3M717996
Gesamtlänge (mm) 198
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2-10
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.2
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 198
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2-10
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.2
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 2
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 6108-1CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.