text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET


Artikelnummer 0I356764
Gesamtlänge (mm) 1271
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 300-800
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 1271
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 300-800
Größe des Anschlusses (mm) 20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5145-3CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.