text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Artikelnummer 8G322084
Gesamtlänge (mm) 628
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 60-320
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 628
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 60-320
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5123-3CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.