Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
1B862778
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
Torque spanner 5123-2CLT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1B862778
Gesamtlänge (mm)
660
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
660
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-320
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
2
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
4
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1B862778
EAN
4000896104222
UBB
500573984761
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
5123-2CLT