Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
6L214714
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
Torque spanner 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6L214714
Gesamtlänge (mm)
519
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
40-200
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
519
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
40-200
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6L214714
EAN
4000896219001
UBB
500582835947
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
5122-3CT