text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5122-2CLT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Artikelnummer 5K998940
Gesamtlänge (mm) 545
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 545
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40-200
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 5K998940
EAN 4000896104192
UBB 500582475579
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5122-2CLT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.