text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Artikelnummer 4A237278
Gesamtlänge (mm) 421
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 421
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5121-3CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.