text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5120-3 CT 1/2 inch 10-60 Nm HAZET


Artikelnummer 7I172794
Gesamtlänge (mm) 320
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 10-60
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 320
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 10-60
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.5
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Hazet

Artikelnummern

Artikelnummer 7I172794
EAN 4000896218905
UBB 500583114037
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5120-3CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.