Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
6H447463
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
Torque spanner 5107-3 CT 1/4 inch 1-9 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6H447463
Gesamtlänge (mm)
234
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-9
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
234
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-9
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
4
Mit Skala
Ja
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6H447463
EAN
4000896218875
UBB
500582766639
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
5107-3CT