Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
3N821990
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
Torque spanner 3/4 inch 150-750 Nm pass-through square PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3N821990
Gesamtlänge (mm)
1240
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
150-750
Größe des Anschlusses (mm)
20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
1240
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
150-750
Größe des Anschlusses (mm)
20
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3N821990
EAN
4015448493006
UBB
500581816401
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
4000821706