Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
1V112576
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
Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1V112576
Gesamtlänge (mm)
220
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-5
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.025
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
220
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-5
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.025
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1V112576
EAN
4015448504214
UBB
500581231130
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
4000821698