Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
2R375118
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
Torque spanner 1/2 inch 60-300 Nm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2R375118
Gesamtlänge (mm)
635
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-300
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
635
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
60-300
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
1
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2R375118
EAN
4015448691150
UBB
500581513040
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
4000821692