text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm PROMAT


Objednací číslo 5A114917
Lunghezza totale (mm) 400
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20-100
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 400
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20-100
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
Marchio Promat
Codice merceologico 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A114917
EAN 4015448691129
UBB 500582324017
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 4000821690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.