Drehmomentschlüssel
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
6G592843
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
Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6G592843
Gesamtlänge (mm)
395
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
20-100
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
395
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
20-100
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.5
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
3
Mit Skala
Ja
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6G592843
EAN
4015448492979
UBB
500582755582
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
4000821703