Drehmomentschraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
8T359203
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
Torque screwdriver 6003-CT 1–6 Nm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8T359203
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
230
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-6
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Modell Schraubendreher
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
230
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
1-6
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
5
VDE-geprüft
Nein
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8T359203
EAN
4000896023011
UBB
500583617211
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
6003CT