text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque handle 0.8-5.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 138 mm WIHA


Artikelnummer 5F568113
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 138
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.8-5
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
Mit Skala Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 138
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.8-5
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wiha
Warennummer 82054000
Model TorqueVario-S

Artikelnummern

Artikelnummer 5F568113
EAN 4010995264635
UBB 500582382429
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 26463
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.