text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlitzschraube für Spritzwand mit Sechskantmutter ISO ≈7380-1 Rostfreistahl A2 M3X22


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 22 mm
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M3
dk (max.) 5.7
k (max.) 1.65
L (mm) 22
P 0.5
Socket 10

Normen

BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126

Artikelnummern

Artikelnummer 51029.030.022
EAN 8715494552271
UBB 500635830531
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.