Schlagschrauber
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
Schlagschrauber
6Q163711
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
Red Rooster Doppelhammer-Schlagschrauber mit Krafteinstellung 1/2„ Vierkantantrieb 815Nm 1/4“ PT 7000RPM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6Q163711
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
815
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
90
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht der Maschine (kg)
2
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
815
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
90
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
16
Marke
Red Rooster
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Q163711
EAN
8717981332502
UBB
500636724436
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
RR-18N T