text.skipToContent text.skipToNavigation

TOKU Schlagschrauber MI-20PGL


Article number 3T235828
Länge (mm) 335
Gewicht der Maschine (kg) 4
Einsetzen des Werkzeugs 3/4 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 1000
Packed per 1

Specifications

Länge (mm) 335
Gewicht der Maschine (kg) 4
Einsetzen des Werkzeugs 3/4 Zoll
Winkel-Modell Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 1000
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 1000
Anzugsmoment einstellbar Nein
Modell mit Ratsche Nein
Impulsantrieb Nein
Max. Gewindegröße (metrisch) 24
Erforderliche Luftmenge 900
Marke Toku
Warennummer 84671110
Type Impact Wrench

Article numbers

Article number 3T235828
EAN 8717981380909
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  MI-20PGL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.