Schleifmaschine
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
E2062.000.100
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
Toku Feinschleifmaschine MS-4125B 125mm 600W
Als Favorit hinzufügen
Non disponibile
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
E2062.000.100
Höhe
110
Länge (mm)
150
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
1
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
125
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
110
Länge (mm)
150
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
1
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
125
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Vibrationen (m/s²)
2.2
Max. Betriebsdruck (psi)
91.37
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge
498
Marke
Toku
Gewicht pro Stück (g)
1000
Type
Sander
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
E2062.000.100
EAN
8717981000258
UBB
240235440759
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
MS-4125B