text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku 2-Hammer Mechanismus Pistolenschraubendreher 1/4„ Vierkantantrieb 90Nm 1/4“ PT 9500RPM


Article number MID-600TOK
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9500
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 90
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 90
Impulsantrieb Ja
Packed per 1

Specifications

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 9500
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 90
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 90
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 6
Erforderliche Luftmenge 300
Marke Toku
Gewicht pro Stück (g) 992.25

Article numbers

Article number MID-600TOK
EAN 8717981148349
UBB 500619059362
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  MID-600
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.