text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded nozzle external thread G 3/8 inch LW 6 PROMAT


Artikelnummer 9W329228
Werkstoff Messing
Standard Keiner
Mit Sicherheitskragen Ja
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Muffe Keiner
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Messing
Standard Keiner
Mit Sicherheitskragen Ja
Gewindeanschluss Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Muffe Keiner
Griff des Schlauchanschlusses, glatt Nein
DIN-Norm Keiner
Marke Promat
Type Threaded Nozzle

Artikelnummern

Artikelnummer 9W329228
EAN 4015448721130
UBB 500583970065
UNSPSC 31162401
Hersteller Artikel Nr 4000351930
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.